




137,60 €/ Unitéhors TVA
166,50 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1010 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Acrylique/Alkyde |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 140 mm |
Taille de perforation | 0.6 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | Vissé |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
DN | 1.1/4" (32) |
H | 86 mm |
L | 140 mm |
Tamis de diamètre | 42 mm |
Tamis de hauteur | 98 mm |
Poids | 1.9 kg |