Eriks
ECON®

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1188X Acier inoxydable 8mm DN300 Convient pour type 1188

  • ERIKS:13465021
  • Fabricant:8716901038401
Image 1
Ajouter à la liste

4 272,00 €/ Unitéhors TVA

5 169,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1188X
Perforation du tamis
8 mm
Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre
DN300
Matériau
Acier inoxydable