Eriks
ECON®

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1188X Acier inoxydable 5mm DN125 Convient pour type 1188

  • ERIKS:13465027
  • Fabricant:8716901038531
Image 1
Ajouter à la liste

1 089,00 €/ Unitéhors TVA

1 317,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1188X
Perforation du tamis
5 mm
Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre
DN125
Matériau
Acier inoxydable