Eriks
ECON®

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1188X Acier inoxydable 3mm DN200 Convient pour type 1188

  • ERIKS:13465038
  • Fabricant:8716901038654
Image 1
Ajouter à la liste

2 215,00 €/ Unitéhors TVA

2 680,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1188X
Perforation du tamis
3 mm
Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre
DN200
Matériau
Acier inoxydable