Eriks
ECON®

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1187X Acier inoxydable 8mm DN80 Convient pour type 1187

  • ERIKS:13463219
  • Fabricant:8716901037787
Image 1
Ajouter à la liste

469,00 €/ Unitéhors TVA

567,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1187X
Perforation du tamis
8 mm
Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre
DN80
Matériau
Acier inoxydable