Eriks
ECON®

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1187X Acier inoxydable 5mm DN100 Convient pour type 1187

  • ERIKS:13463228
  • Fabricant:8716901038104
Image 1
Ajouter à la liste

652,50 €/ Unitéhors TVA

789,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1187X
Perforation du tamis
5 mm
Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre
DN100
Matériau
Acier inoxydable