Eriks
ECON®

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1187X Acier inoxydable 3mm DN250 Convient pour type 1187

  • ERIKS:13463242
  • Fabricant:8716901038272
Image 1
Ajouter à la liste

2 651,00 €/ Unitéhors TVA

3 207,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1187X
Perforation du tamis
3 mm
Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre
DN250
Matériau
Acier inoxydable