Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 6188 Bronze Rg 10/SS316 3 mm Angle PN4 Bride DN80 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13453597
  • Fabricant:8716901123251
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 568,00 €/ Unitéhors TVA

6 737,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6188
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
Rg 10
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
310 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
3 mm
Direction du débit
Entrée montante, sortie horizontale
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
SS316
Matière du bouchon de purge
SS316
Matériau écrou de panier
Laiton
DN
DN80
A
200 mm
H
310 mm
L
175 mm
L1
175 mm
G
1/2"
Poids
26 kg