Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 6187 Bronze Rg 10/SS316TI 3 mm PN4 Bride DN65 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13496376
  • Fabricant:8716901122971
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 792,00 €/ Unitéhors TVA

3 378,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6187
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
Rg 10
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
290 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
3 mm
Direction du débit
Horizontal
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
SS316TI
Matière du bouchon de purge
SS316
Matériau écrou de panier
Laiton
DN
DN65
A
185 mm
H
250 mm
L
290 mm
G
1/2"
Poids
22 kg