8 200,00 €/ Unitéhors TVA
9 922,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 6187 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | Rg 10 |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN4 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Longueur totale | 400 mm |
Avec élément filtrant | Oui |
Perforation | 3 mm |
Direction du débit | Horizontal |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Matériau d'élément filtrant | SS316TI |
Matière du bouchon de purge | SS316 |
Matériau écrou de panier | Laiton |
DN | DN125 |
A | 250 mm |
H | 392 mm |
L | 400 mm |
G | 1/2" |
Poids | 55 kg |