Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Angle PN4 Bride DN80 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13463155
  • Fabricant:8716901123084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4 048,00 €/ Unitéhors TVA

4 898,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
5188
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
Rg 5
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
310 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
8 mm
Direction du débit
Entrée montante, sortie horizontale
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
SS316
Matière du bouchon de purge
SS316
Matériau écrou de panier
Laiton
DN
DN80
A
200 mm
H
310 mm
L
175 mm
L1
175 mm
G
1/2"
Poids
26 kg