Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Angle PN4 Bride DN250 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13463158
  • Fabricant:8716901123039
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

22 912,00 €/ Unitéhors TVA

27 723,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
5188
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
Rg 5
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
600 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
8 mm
Direction du débit
Entrée montante, sortie horizontale
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
SS316
Matière du bouchon de purge
SS316
Matériau écrou de panier
Laiton
DN
DN250
A
395 mm
H
636 mm
L
390 mm
L1
390 mm
G
1"
Poids
189 kg