Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Angle PN4 Bride DN125 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13463157
  • Fabricant:8716901123138
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8 392,00 €/ Unitéhors TVA

10 154,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
5188
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
Rg 5
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
400 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
8 mm
Direction du débit
Entrée montante, sortie horizontale
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
SS316
Matière du bouchon de purge
SS316
Matériau écrou de panier
Laiton
DN
DN125
A
250 mm
H
383 mm
L
220 mm
L1
220 mm
G
3/4"
Poids
53 kg