Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 5187 Bronze Rg 5/SS316 5 mm PN4 Bride DN300 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13686553
  • Fabricant:8716901123398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

18 856,00 €/ Unitéhors TVA

22 815,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
5187
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
Rg 5
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
700 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
5 mm
Direction du débit
Horizontal
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
SS316
Matière du bouchon de purge
SS316
Matériau écrou de panier
Laiton
DN
DN300
A
445 mm
H
660 mm
L
700 mm
G
1"
Poids
190 kg