Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 5187 Bronze Rg 5/SS316 3 mm PN4 Bride DN25 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13449804
  • Fabricant:8716901123015
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

716,80 €/ Unitéhors TVA

867,33 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
5187
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
Rg 5
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
160 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
3 mm
Direction du débit
Horizontal
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
SS316
Matière du bouchon de purge
SS316
Matériau écrou de panier
Laiton
DN
DN25
A
115 mm
H
180 mm
L
160 mm
G
3/8"
Poids
5 kg