Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 5187 Bronze Rg 5/SS316 3 mm PN4 Bride DN200 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13449832
  • Fabricant:8716901122919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

13 424,00 €/ Unitéhors TVA

16 243,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
5187
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
Rg 5
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
600 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
3 mm
Direction du débit
Horizontal
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
SS316
Matière du bouchon de purge
SS316
Matériau écrou de panier
Laiton
DN
DN200
A
340 mm
H
549 mm
L
600 mm
G
3/4"
Poids
140 kg