8 048,00 €/ Unitéhors TVA
9 738,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 5187 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | Rg 5 |
Diamètre nominale | DN150 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN4 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Longueur totale | 480 mm |
Avec élément filtrant | Oui |
Perforation | 3 mm |
Direction du débit | Horizontal |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Matériau d'élément filtrant | SS316 |
Matière du bouchon de purge | SS316 |
Matériau écrou de panier | Laiton |
DN | DN150 |
A | 285 mm |
H | 446 mm |
L | 480 mm |
G | 1/2" |
Poids | 70 kg |