Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 5187 Bronze Rg 5/SS316 3 mm PN4 Bride DN100 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13449830
  • Fabricant:8716901123022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 302,40 €/ Unitéhors TVA

3 995,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
5187
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
Rg 5
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
350 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
3 mm
Direction du débit
Horizontal
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
SS316
Matière du bouchon de purge
SS316
Matériau écrou de panier
Laiton
DN
DN100
A
220 mm
H
331 mm
L
350 mm
G
1/2"
Poids
37 kg