Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1188 Fonte EN-JL1040/Acier inoxydable 316 2 mm À angle droit PN4 Bride DN100 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13453585
  • Fabricant:8716901048424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 460,00 €/ Unitéhors TVA

1 766,60 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1188
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
195 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
2 mm
Direction du débit
Entrée montante, sortie horizontale
Manomètre différentiel incluse
Non
Vis de purge
Non
Raccord du bouchon de vidange
Oui
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
Acier inoxydable 316
Matière du bouchon de purge
Laiton
Matériau écrou de panier
Laiton
Température maximum de service
50 °C
DN
DN100
A
220 mm
B
270 mm
H
343 mm
L
195 mm
G
1/2"
Poids
30 kg