5 650,00 €/ Unitéhors TVA
6 836,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1187 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtu |
Diamètre nominale | DN300 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN4 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Longueur totale | 700 mm |
Avec élément filtrant | Oui |
Perforation | 8 mm |
Direction du débit | Horizontal |
Manomètre différentiel incluse | Non |
Vis de purge | Non |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable 316 |
Matière du bouchon de purge | Laiton |
Matériau écrou de panier | Laiton |
Température maximum de service | 50 °C |
DN | DN300 |
A | 445 mm |
B | 542 mm |
H1 | 660 mm |
H2 | 390 mm |
L | 700 mm |
G | 1" |
Poids | 185 kg |