Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1187 Fonte EN-JL1040/Acier inoxydable 316 3 mm Droit PN4 Bride DN50 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:12035746
  • Fabricant:8716901036858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

658,00 €/ Unitéhors TVA

796,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1187
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
230 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
3 mm
Direction du débit
Horizontal
Manomètre différentiel incluse
Non
Vis de purge
Non
Raccord du bouchon de vidange
Oui
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
Acier inoxydable 316
Matière du bouchon de purge
Laiton
Matériau écrou de panier
Laiton
Température maximum de service
50 °C
DN
DN50
A
165 mm
B
160 mm
H1
215 mm
H2
107 mm
L
230 mm
G
1/2"
Poids
10.5 kg