Eriks
ECON®

ECON® Embout terminal Type: 12766 Acier inoxydable/SS316L Borne DIN 32676 DN200 233.5mm

  • ERIKS:12682465
  • Fabricant:8716901092076
Image 1
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste

195,50 €/ Unitéhors TVA

236,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12766
Norme
DIN 32676
Forme
Bouchon
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Diamètre nominale
DN200
Raccord diamètre extérieur
233.5 mm
Raccord
Borne