17,20 €/ Unitéhors TVA
20,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/08/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 12572 |
Norme | DIN 11851 |
Forme | Embout terminal avec chaîne |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS304 |
Revêtement du surface | Polis |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Matériau du joint | EPDM |
Approbations | EC1935 |