Eriks
ECON®

ECON® Elément filtrant Type: 1096X Acier inoxydable 800µm Convient pour type 1096 DN150 Convient pour type 1098 DN150 - DN200

  • ERIKS:13289710
  • Fabricant:8716901220547
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1096X
Perforation du tamis
800 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN150
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN150 - DN200
Matériau
Acier inoxydable