Eriks
ECON®

ECON® Elément filtrant Type: 1096X Acier inoxydable 360µm Convient pour type 1096 DN100

  • ERIKS:13289692
  • Fabricant:8716901217738
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1096X
Perforation du tamis
360 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN100
Matériau
Acier inoxydable