Eriks
ECON®

ECON® Elément filtrant Type: 1096X Acier inoxydable 1mm Convient pour type 1096 DN100

  • ERIKS:13289716
  • Fabricant:8716901216229
Image 1
Ajouter à la liste

672,78 €/ Unitéhors TVA

814,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1096X
Perforation du tamis
1 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN100
Matériau
Acier inoxydable