Eriks
ECON®

ECON® Elément filtrant Type: 1096X Acier inoxydable 100µm Convient pour type 1096 DN65 Convient pour type 1098 DN32 - DN40 - DN50

  • ERIKS:13289674
  • Fabricant:8716901216441
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1096X
Perforation du tamis
100 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN65
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN32 - DN40 - DN50
Matériau
Acier inoxydable