Eriks
ECON®

ECON® Éjecteur de fluide Type: 866 bronze DN50-DN80-DN80

  • ERIKS:12712157
  • Fabricant:8716901178077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 402,00 €/ Unitéhors TVA

5 326,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
866
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Raccord
Bride
Diamètre de connexion du coté entrainement
50 mm
Diamètre du raccord côté aspiration
80 mm
Diamètre de connexion du coté refoulement
80 mm
Longueur totale
678 mm
Classe de pression
PN16