Eriks
ECON®

ECON® Écrou mobile Type 1399 Inox 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812313
  • Fabricant:8716901082794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,41 €/ Unitéhors TVA

40,43 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1399
Modèle
Écrou mobile
Norme
DIN 16283
Raccordement au process
Filetage intérieur à droite
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Filetage intérieur à gauche
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Pression de service maximum
400 bar
Article
11812313
A
1/2" (G)BSPP RH
B
1/2" (G)BSPP LH
L
36 mm
SW
27 mm