9,10 €/ Unitéhors TVA
11,01 €TVA incluse
127 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1398 |
Modèle | Écrou mobile |
Norme | DIN 16283 |
Raccordement au process | Filetage intérieur à droite |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Raccordement coté instrumentation | Filetage intérieur à gauche |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" BSPP(G) |
Matériau | Acier |
Pression de service maximum | 400 bar |
Article | 11812312 |
A | 1/2" (G)BSPP RH |
B | 1/2" (G)BSPP LH |
L | 36 mm |
SW | 27 mm |