Eriks
ECON®

ECON® Écrou mobile Type 1397 laiton 1/4" BSPP

  • ERIKS:12751917
  • Fabricant:8716901093042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,23 €/ Unitéhors TVA

24,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1397
Modèle
Écrou mobile
Norme
DIN 16283
Raccordement au process
Filetage intérieur à droite
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Filetage intérieur à gauche
Dimension du raccordement d'instrument
1/4" BSPP(G)
Matériau
Laiton
Pression de service maximum
250 bar
Article
12751917
A
1/4" (G)BSPP RH
B
1/4" (G)BSPP LH
L
23 mm
SW
17 mm