11,39 €/ Unitéhors TVA
13,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1397 |
Modèle | Écrou mobile |
Norme | DIN 16283 |
Raccordement au process | Filetage intérieur à droite |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Raccordement coté instrumentation | Filetage intérieur à gauche |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" BSPP(G) |
Matériau | Laiton |
Pression de service maximum | 250 bar |
Article | 11812311 |
A | 1/2" (G)BSPP RH |
B | 1/2" (G)BSPP LH |
L | 36 mm |
SW | 27 mm |