Eriks
ECON®

ECON® Douille conique 12594 soudage ISO 88,9x2,3 304 DN80

  • ERIKS:12682300
  • Fabricant:8716901092250
Image 1
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12594
Forme
Mamelon
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Diamètre nominale
DN80
Raccord diamètre extérieur
88.9 mm
Raccord
Raccordement par soudure
Norme du raccordement à souder
ISO 1127