Eriks
ECON®

ECON® Douille conique 12594 soudage ISO 76,1x2,3 304 DN65

  • ERIKS:12682299
  • Fabricant:8716901091130
Image 1
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste

20,32 €/ Unitéhors TVA

24,59 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12594
Forme
Mamelon
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Diamètre nominale
DN65
Raccord diamètre extérieur
76.1 mm
Raccord
Raccordement par soudure
Norme du raccordement à souder
ISO 1127