Eriks
ECON®

ECON® Douille conique 12594 soudage ISO 42,4x2 316L DN32

  • ERIKS:12682276
  • Fabricant:8716901092083
Image 1
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste

11,90 €/ Unitéhors TVA

14,40 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12594
Forme
Mamelon
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
42.4 mm
Raccord
Raccordement par soudure
Norme du raccordement à souder
ISO 1127