Eriks
ECON®

ECON® Douille conique 12594 soudage ISO 33,7x2 316L DN25

  • ERIKS:12682275
  • Fabricant:8716901091390
Image 1
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste

9,35 €/ Unitéhors TVA

11,31 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12594
Forme
Mamelon
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
33.7 mm
Raccord
Raccordement par soudure
Norme du raccordement à souder
ISO 1127