Eriks
ECON®

ECON® Douille conique 12594 soudage ISO 114,3x2,6 304 DN100

  • ERIKS:12682301
  • Fabricant:8716901091192
Image 1
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste

37,57 €/ Unitéhors TVA

45,46 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12594
Forme
Mamelon
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
114.3 mm
Raccord
Raccordement par soudure
Norme du raccordement à souder
ISO 1127