Eriks
ECON®

ECON® Douille conique 12436 soudage DIN 13x1,5 316L DN10

  • ERIKS:12682238
  • Fabricant:8716901091581
Image 1
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12436
Forme
Mamelon
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Diamètre nominale
DN10
Raccord diamètre extérieur
13 mm
Raccord
Extrémités à souder
Norme du raccordement à souder
DIN 11850 row 2
Norme de raccordement
EN 10357