Eriks
ECON®

ECON® Détecteur double Type: 79657 NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y IP66/IP68/IP69 Courant de fuite: Maximal 0.2 mA

  • ERIKS:13276275
  • Fabricant:8716901215710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

405,60 €/ Unitéhors TVA

490,78 €TVA incluse

21 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
NBN3-F31K2(M)
Type
79657
Exécution
Détecteur double
Modèle interrupteur
NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y
Type d'interrupteur
Inductive (2x) 2-wire NO
Fonction de commutation
2x Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
6 - 30 V DC
Courant de fuite
Maximum 0.2 mA
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
2x M20x1,5
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP68/IP69
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Dimension platines supérieures 2
130x30
Température ambiante
de -40 jusqu'à 75 °C