Eriks
ECON®

ECON® Détecteur double Type: 79655 NBN4-F25-E8-V1-Y IP67

  • ERIKS:13247821
  • Fabricant:8716901215680
Image 1
Ajouter à la liste

119,70 €/ Unitéhors TVA

144,84 €TVA incluse

7 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
NBN4-F25
Type
79655
Exécution
Détecteur double
Modèle interrupteur
NBN4-F25-E8-V1-Y
Type d'interrupteur
Inductive 3-wire NO
Fonction de commutation
2x Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
10 - 30 V DC
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
M12 (V1) fiche
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Raccord du electrovanne
Non
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C