Eriks
ECON®

ECON® Coude 90° 12484 BS 316L38,1x1,5 brillant 1.1/2"

  • ERIKS:12682082
  • Fabricant:8716901088963
Image 1
Ajouter à la liste

11,48 €/ Unitéhors TVA

13,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12484
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
1.1/2"
Raccord diamètre extérieur
38.1 mm
Largeur nominale 2
1.1/2"
Raccord 2 diamètre extérieur
38.1 mm
Norme de raccordement
Imperial 3A / ASME BPE
Angle du coude
90 °