Eriks
ECON®

ECON® Coude 90° 12484 BS 316L 63,5x1,5 brillant 2.1/2"

  • ERIKS:12682084
  • Fabricant:8716901088918
Image 1
Ajouter à la liste

24,06 €/ Unitéhors TVA

29,11 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12484
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
2.1/2"
Raccord diamètre extérieur
63.5 mm
Largeur nominale 2
2.1/2"
Raccord 2 diamètre extérieur
63.5 mm
Norme de raccordement
Imperial 3A / ASME BPE
Angle du coude
90 °