Eriks
ECON®

ECON® Coude 90° 12484 BS 316L 50,8x1,5 brillant 2"

  • ERIKS:12682083
  • Fabricant:8716901088840
Image 1
Ajouter à la liste

17,09 €/ Unitéhors TVA

20,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12484
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
2"
Raccord diamètre extérieur
50.8 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord 2 diamètre extérieur
50.8 mm
Norme de raccordement
Imperial 3A / ASME BPE
Angle du coude
90 °