68,51 €/ Unitéhors TVA
82,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/07/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 12484 |
Forme | Courbe |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316L |
Revêtement du surface | Polis |
Diamètre nominale | 4" |
Raccord diamètre extérieur | 76.2 mm |
Largeur nominale 2 | 4" |
Raccord 2 diamètre extérieur | 101.6 mm |
Norme de raccordement | Imperial 3A / ASME BPE |
Angle du coude | 90 ° |