Eriks
ECON®

ECON® Coude 90° 12484 BS 304 101,6x2 mat 4"

  • ERIKS:12682092
  • Fabricant:8716901089519
Image 1
Ajouter à la liste

58,57 €/ Unitéhors TVA

70,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12484
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Revêtement du surface
Décapé
Diamètre nominale
4"
Raccord diamètre extérieur
104 mm
Largeur nominale 2
4"
Raccord 2 diamètre extérieur
101.6 mm
Norme de raccordement
Imperial 3A / ASME BPE
Angle du coude
90 °