24,74 €/ Unitéhors TVA
29,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 12482 |
Forme | Courbe |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS304 |
Revêtement du surface | Décapé |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord diamètre extérieur | 101.6 mm |
Largeur nominale 2 | DN80 |
Raccord 2 diamètre extérieur | 85 mm |
Norme du raccordement à souder | DIN 11850 |
Angle du coude | 90 ° |