Eriks
ECON®

ECON® Coude 90° 12482 DIN 304 85x2 brillant DN80

  • ERIKS:12682142
  • Fabricant:8716901088925
Image 1
Ajouter à la liste

30,52 €/ Unitéhors TVA

36,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12482
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
DN80
Raccord diamètre extérieur
85 mm
Largeur nominale 2
DN80
Raccord 2 diamètre extérieur
85 mm
Norme du raccordement à souder
DIN 11850
Angle du coude
90 °