Eriks
ECON®

ECON® Coude 90° 12482 DIN 304 154x2 mat DN150

  • ERIKS:12682158
  • Fabricant:8716901088901
Image 1
Ajouter à la liste

159,80 €/ Unitéhors TVA

193,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12482
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Revêtement du surface
Décapé
Diamètre nominale
DN150
Raccord diamètre extérieur
154 mm
Largeur nominale 2
DN150
Raccord 2 diamètre extérieur
154 mm
Norme du raccordement à souder
DIN 11850
Angle du coude
90 °