Eriks
ECON®

ECON® Contacteur fin de course Type: 21541 Plastique 1xContact reed/potentiomètre IP68 Convient pour actionneur: EDR/ESR

  • ERIKS:14015432
  • Fabricant:8716901126726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

380,50 €/ Unitéhors TVA

460,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
21541
Exécution
Contacteur fin de course
Modèle interrupteur
Reedcontact/potentiometer
Type d'interrupteur
Mechanical
Fonction de commutation
Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
1
Convient pour actionneur
EDR/ESR
Alimentation
24V DC
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
1x M25x1,5
Classe de protection (Valeur IP)
IP68
Raccord du electrovanne
Non
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du manche
Acier inoxydable
Matériau du joint torique
NBR
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Approbations
LRS