436,00 €/ Unitéhors TVA
527,56 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 8964EX |
Modèle | Connecteur pivotant |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN20 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Classe de pression | PN40 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Abréviation du matériel | Acier inoxydable (AISI 304) |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Matière de la bride | Acier inoxydable |